空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm - NORGREN


IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 25 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm

仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4072アズワン品番65-7961-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66097939RT/57212/M/25
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする