8/23より値下げ!現場を応援
RT/57212/M/25 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGREN 66097939

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66097939
品番
RT/57212/M/25
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
15,980


IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 25 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm

仕様
●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4072
アズワン品番
65-7961-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする