曜日別特売

空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み - NORGREN


IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4127アズワン品番65-7972-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098070S01251028
10,800
10,546
11,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする