曜日別特売

空圧作動バルブ アングルシート

空圧作動バルブ アングルシート - Festo


FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。中圧の最大値は20barです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7181アズワン品番65-8014-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098508VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
252,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする