空圧作動バルブ アングルシート
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7052
アズワン品番65-8007-28
内容量1個
商品豆知識