曜日別特売

空圧作動バルブ アングルシート

空圧作動バルブ アングルシート - Festo


FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G11/4ねじ付き

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16bar●コード番号:203-7017アズワン品番65-8012-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098657VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする