曜日別特売

空圧作動バルブ ボール

空圧作動バルブ ボール - Festo


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5989アズワン品番65-7998-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098745VZBM-A-1in.-RP-25-F-3T-B2-PA20
74,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする