曜日別特売

検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 2000個入

検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 2000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity JJA シリーズ検出器スイッチは、車載、計装、白物家電、通信など幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 2.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4001アズワン品番65-7813-38内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099244JJAV0UJ253NONMRTR
384,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする