光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入

光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入 - BULGIN


ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します

仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7983アズワン品番65-7732-26内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099628PXF6050A
66,400
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする