曜日別特売

自動車用コネクタ 15極 オス ヘッダ 1箱 140個入

自動車用コネクタ 15極 オス ヘッダ 1箱 140個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


AMP MCPヘッダーは、6~36個のキャビティを備えた角形コネクタです。AMP MCP 2.8及び1.5Kのコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。AMP MCPヘッダーにはストレートピンと90 °ピンのモデルがあります。

仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●実装タイプ:PCBマウント●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:25.7mm●幅:32.5mm●深さ:20.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9047アズワン品番65-7711-72内容量1箱(140個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661333869-966140-2
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする