曜日別特売

自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ - AMPHENOL


ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 ポジションサイズ 20、C & D キー - スズめっき

仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6060アズワン品番65-7722-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133587ATM13-12PC-12PD-BM03
4,150
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする