曜日別特売

自動車用コネクタ 2極 オス

自動車用コネクタ 2極 オス - DEUTSCH


Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)
Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。
特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応

仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122アズワン品番65-7774-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133630DT062S-CE05
330
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする