曜日別特売

自動車用コネクタ 55極 メス 車載用コネクタハウジング 1箱 54個入

自動車用コネクタ 55極 メス 車載用コネクタハウジング 1箱 54個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。
TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング
TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:36mm●幅:124.55mm●深さ:40.25mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:164-7180アズワン品番65-7534-13内容量1箱(54個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133815828907-1
131,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする