自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入

自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、8 ポジション、5.461 mm ピッチ、電線対基板コネクタシステム内蔵の製品です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、及び 12 キャビティアレンテームコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5555アズワン品番65-7507-94内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133928DT13-08PA
41,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする