取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo


Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です

仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500アズワン品番65-8038-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134506HNA-50
4,740
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする