曜日別特売

取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo


Festo フット取り付け HZS-32 ( DZH シリンダ用)は狭いです。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 アセンブリ位置任意 製品重量: 114 g 材料取り付けスチール

仕様●メーカーシリーズ:HZS-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0875アズワン品番65-7993-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134524HZS-32
2,940
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする