曜日別特売

取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo


Festo フットマウント HNA-20-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 84 g

仕様●メーカーシリーズ:HNA-20-R3●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0890アズワン品番65-8004-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134558HNA-20-R3
3,440
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする