取り付けブラケット MSシリーズ

取り付けブラケット MSシリーズ Festo


Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1862 アズワン品番65-8032-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66134594 MS4-WPB-EX
5,400
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする