水分離器 MSシリーズ
Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209
アズワン品番65-8029-24
内容量1個