サンコーインダストリー
組込みねじ + アプセットP=2 黄銅・ニッケル M5×8 700本入
表面処理:ニッケル
径×長さ:M5×8
仕様
●材質/仕上:黄銅●原産国:日本●コード番号:260-3833
アズワン品番
67-0997-96
内容量
1箱(700本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66138846
10-01-0102-0050-0080-05
¥
22,486
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください