画像準備中

組込みねじ + アプセットP=2 黄銅・ニッケル M5×8 700本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(700本) 注文コード66138846 品番10-01-0102-0050-0080-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,486


表面処理:ニッケル
径×長さ:M5×8

仕様●材質/仕上:黄銅●原産国:日本●コード番号:260-3833 アズワン品番67-0997-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする