サンコーインダストリー
組込みねじ + アプセットP=2 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M8×16 30本入
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:16
径×長さ:M8×16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:343-1403
アズワン品番
67-0924-59
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66138889
10-00-0102-0080-0160-10-30P
¥
1,407
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください