画像準備中

組込みねじ + アプセットP=2 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M8×16 30本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード66138889 品番10-00-0102-0080-0160-10-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,407


寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:16
径×長さ:M8×16

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:343-1403 アズワン品番67-0924-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする