サンコーインダストリー
組込みねじ + ナベP=1 鉄 または標準 ・ユニクロ M4×50 60本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:50
径×長さ:M4×50
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:337-6473
アズワン品番
67-0823-85
内容量
1パック(60本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66149294
10-00-0001-0040-0500-01-60P
¥
1,301
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください