サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
組込みねじ + ナベP=1 鉄 または標準 ・ユニクロ M4×50 60本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60本)
注文コード
66149294
品番
10-00-0001-0040-0500-01-60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,301
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:50
径×長さ:M4×50
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:337-6473
アズワン品番
67-0823-85