サンコーインダストリー
組込みねじ + ナベPK=1 黄銅・ニッケル M4×14 1200本入
表面処理:ニッケル
径×長さ:M4×14
仕様
●材質/仕上:黄銅●原産国:日本●コード番号:259-9007
アズワン品番
67-0996-32
内容量
1箱(1200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66163075
10-01-0007-0040-0140-05
¥18,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください