曜日別特売

卓上型二酸化炭素濃度計

卓上型二酸化炭素濃度計 - CEM卓上型二酸化炭素濃度計 - CEM卓上型二酸化炭素濃度計 - CEM卓上型二酸化炭素濃度計 - CEM卓上型二酸化炭素濃度計 - CEM


有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。
設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。
NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。

仕様●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230gアズワン品番65-9088-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167126DT-802
24,100
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする