曜日別特売

端子 HCシリーズ

端子 HCシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact Shield 接続は、2 本のシールドケーブルに使用されます。PROFIBUS ケーブル用のルーズソケット端子が 2 つ含まれています。16.900 g ( 1 個あたりの重量 周囲温度: -40 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:端子●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●コード番号:201-5465アズワン品番65-7766-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661671871886139
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする