端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 - ハーティング


電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。
UL、CSA、SEV
Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。
Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子
Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。
特長
このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。
用途
Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。

仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3378アズワン品番65-7663-99内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661672149330006105
10,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする