曜日別特売

端子アダプタ

端子アダプタ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 40 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III

仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0049アズワン品番65-7530-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661672571580176
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする