曜日別特売

電動リニアアクチュエータ

電動リニアアクチュエータ - Festo


FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:100mmバックラッシュ:30μm

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9685アズワン品番65-8003-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169585ESBF-BS-50-100-10P
389,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする