電動リニアアクチュエータ 500mm

電動リニアアクチュエータ 500mm - Festo


Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作動ストローク:300 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6981アズワン品番65-7993-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169698ELGA-TB-KF-70-500-0H
438,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする