曜日別特売

同軸コネクタ ジャック

同軸コネクタ ジャック - AMPHENOL


Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します

仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:034-1053●コード番号:220-5458アズワン品番65-7714-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66171134034-1053
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする