曜日別特売

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ - Telegartner


Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック
Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。
特長と利点
バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz
Applications
信号 データ ビデオ伝送

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66171195J01001A0032
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする