同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック
垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番 ; 787-1622 787-1622 を参照 ジャムナットについては、品番 ; 680-7400 680-7400 を参照

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:710-0453アズワン品番65-7773-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661713875413879-1
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする