曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ

同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ - WURTH ELEKTRONIK


3.94 mm のはんだレグを備えたストレート THT MCX ジャックは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6017アズワン品番65-7666-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617141460612002111504
1,040
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする