同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ - AMPHENOL


Amphenol SMA ライトアングル基板実装ジャックAmphenol のライトアングル 50 ° 50 ° 同軸 SMA ジャック製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。一般に、Wi-Fi アンテナ、GSM、CDMA、無線通信ボード、RF パワーアンプに使用されます 特長と利点 ねじ式カップリング機構 50 のインピーダンス 金(コンタクト) 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 12.4 GHz

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3193アズワン品番65-7667-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66171439132136
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする