曜日別特売

同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik SMB 基板 THT プラグは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3597アズワン品番65-7511-11内容量1セット(180個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617206061614002111503
237,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする