同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ

同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ - SAMTEC


Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz

仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172130CJT-T-P-HH-ST-TH1
4,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする