曜日別特売

同軸変換アダプタ - BNCジャック ジャック - ジャック

同軸変換アダプタ - BNCジャック ジャック - ジャック - HUBER & SUHNER


Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 ~ 3 GHz 反射損失:35 dB:24 dB:23 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0161 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:3GHz●コード番号:205-8850アズワン品番65-7577-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617217534_BNC-75-0-5/133_NE
9,510
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする