曜日別特売

同軸変換アダプタ 2.2-5 - 2.2-5 プラグ - ジャック

同軸変換アダプタ 2.2-5 - 2.2-5 プラグ - ジャック - Telegartner
仕様●アダプタタイプ:2.2-5プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:2.2-5●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3887アズワン品番65-7781-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172218J01462A0005
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする