曜日別特売

同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグ

同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグ - HUBER & SUHNER


Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065アズワン品番65-7581-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617222732_BNC-SMA-50-1/1--_UE
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする