曜日別特売

保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16

保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HC-B16 シリーズには、B6 のサイズの保護カバーが付いています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B16-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6331アズワン品番65-7506-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661748171407694
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする