防毒マスク 店頭販売用

防毒マスク 店頭販売用 - 重松製作所


店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。
1防じん・防毒マスク「TW01」
2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。

仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66175106TW01 TS/OV
3,280
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする