IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ用のリレー接点出力ボード無線モジュールのIM315RX、IM315TRX、IM920シリーズなどと接続し、ワイヤレスで16個のリレーの制御ができるリレー接点出力ボードです。リレー接点出力で大電流回路の駆動が可能16個のリレーを搭載、端子台で負荷接続が容易ペアリング登録用やモード設定用スイッチ、ステータス表示LED付き電源回路を内蔵回路図は取扱説明書の中で無償で公開