販売価格(税別)¥2,290~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m 商品画像 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 3M皮膚貼付用粘着テープ#1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 基材に通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくくさまざまな用途にご使用いただけます。 手で簡単に切ることができます。 薄茶色タイプ(#1533)は皮膚に貼っても目立ちません。 天然ゴムは使用しておりません。 注文コード65458297 用途生体電極の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/各種医療機器の皮膚への固定 色薄茶 1巻長さ(m)410 テープ厚さ(mm)0.14 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)1.6 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サージカルテープ 白十字 税込¥340 ¥309 バスケットへ アベンド 日廣薬品 税込¥450~ ¥409~ ニッコーサージカルテープ 日廣薬品 税込¥516 ¥469 バスケットへ ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ 3M(スリーエム) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 3M(スリーエム) 税込¥18,678~ ¥16,980~ ネクスケア 伸縮する布テープ 3M(スリーエム) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ マスク 横井定 税込¥989 ¥899 携帯氷のうボトル 熱中対策 保冷保温 アッシュグレー/サンライトベージュ/ピンクオーシャン エコワン 税込¥4,618 ¥4,198 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ (5) アクアコットン リリー 税込¥395 ¥359 バスケットへ エタッシュ 手指消毒液 ミスト 各種 SP 税込¥1,318~ ¥1,198~ メディックロール 三興化学工業 税込¥9,678~ ¥8,798~ ハイガード ウルトラシューカバー 30枚×4箱入 O&M Halyard Japan 税込¥37,378~ ¥33,980~ まもるまる 三和製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 救急セット(8点入) オオサキメディカル 税込¥4,068~ ¥3,698~ セーフシール ダブル滅菌ラップ メディコムジャパン 税込¥4,728~ ¥4,298~ セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート) メディコムジャパン 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プロケアニトリルグローブ ブルー200 メディコムジャパン 税込¥1,428 ¥1,298 ディテクタブルバンテージ ピアック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ディテクタブルバンテージ ピアック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生サージカルテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品