高須産業
交換用空気清浄フィルター
浴室換気乾燥暖房機 システム部材
角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様
●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
適合
Φ150用
材質
PP不織布
タイプ
高性能タイプ
入数(枚)
5
対応機種
KRFD-150FH/FHK
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470048
FH-150KRFD
¥
7,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください