曜日別特売

天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ

天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付種別高天井用ダウンライト電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000光源色昼白色入数1台演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400パネルアクリル(乳白つや消し)鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)372調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約5%~100%内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。枠は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65471290NDN97980SKLR9天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ130.217000
235,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
65471299NDN97985SKLR9天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ132.117250
235,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする