光洋化学
エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。
作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。
塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途
鉄鋼塗装養生。
仕様
塗料:有機ジンク系塗料
色
クリア
タイプ
片面
基材
フラットヤーン
テープ長さ(m)
50
主な用途
塗装・養生用
粘着力(N/25mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明、はがせる
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65458909
-
1箱(60巻)
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65458918
-
1箱(30巻)
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65458927
-
1箱(24巻)
75
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65458936
-
1箱(18巻)
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください