光洋化学
カットエースUW 仮止め・引越養生
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。
被着体を損傷することが少ない。
用途
引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
エンボスフィルム
テープ長さ(m)
50
主な用途
仮止め・引越養生
粘着力(N/25mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
弱粘着
粘着タイプ
弱粘着
内容量
1箱(30巻)
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65458830
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください